{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | ALU | |
Minőség | HU7810 | |
Szerszámanyag | HM | |
Wiper rádiusz axiálisan | 40 mm | |
Wiper rádiusz radiálisan | 80 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,2 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Sarokrádiusz | 2 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212779 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103187 |