{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | ALU | |
Sort | HU7810 | |
Skärmaterial | VHM | |
Radie Wiper axiellt | 40 mm | |
Radie Wiper radiellt | 80 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,2 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Hörnradie | 2 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 212779 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103187 |