Inserto per fresa ⌀ 20 mm tronco, conico ALU

Codice art.: 212779 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  80.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  66.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ALL.
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Raggio assiale Wiper 40 mm
Raggio radiale Wiper 80 mm
Raggio del tagliente R1 2 mm
Lunghezza taglienti Lc 10 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212779 ALU
EAN / GTIN 4062406103187

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1400
Alluminio > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.