LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 20/3

Cikkszám: 221104 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 12,6 mm
Teljes hossz Lges 25 mm
Felfogó menet M M10
Interpolációs marás ⌀ Dmin 32,6 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 39 mm
Interpolációs marás ap 0,8 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,7 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,08 mm
Hozzávaló váltólapka XNMU040310..
Gyártó jelölése FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Termék fajtája Másolómarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221104 20/3
EAN / GTIN 7291075393309
Gyártó száma 3336689

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékéllel rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 2 sz. (TX7; 0,9 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek