VHM teljes rádiuszmaró 3 mm

Cikkszám: GG7154 3
Ár beállítása 5 Darab (15,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 8 mm
Rádiusz R 1,5 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,011 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,013 mm
Színes gyűrű Nincs
Tartalom 5
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG7154 3
EAN / GTIN 4062406336967

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 207154 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    ⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz