GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC 12/2,0 mm

Cikkszám: 206354 12/2,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Vágóél rádiusz R1 2 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 36 mm
Nyak ⌀ D1 11,8 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,07 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,09 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206354 12/2,0
EAN / GTIN 4045197778734

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
190
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,01 mm.

Előny:

HPC maró különböző sarokrádiuszokkal minden radiális átmenetekhez.
Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz