VHM spirális gravírmaró 60° 3 mm

Cikkszám: 208086 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 2
Spirálszög 35 fok
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 3 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű zöld
Sarokletörés szöge 30 fok
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208086 3
EAN / GTIN 4062406390426

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
65
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően. Nagyobb előtolási értékek a 2 élnek köszönhetően. Gravírmaró univerzális használathoz szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonattal hatékonyan elkerülhetőek az élrátét képződések, alumíniumnál és INOX-nál is.

Felhasználás:

Kontúrok gravírozásához.

Figyelem:

fz, ha ae = 1,0×D