MM HCD200-060-2T12 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5606496
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606496
EAN / GTIN 7291075163780
Gyártó száma 5606496
L-szám L24060 709

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 18,45 mm, T12 interfész jellemzők, vágóél átmérő (DC) 2,5 mm, vágóél hossza max. (APMX) 18,2 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 38,5 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 24,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 38,5 mm
  • Profilszög (PRFA) 140 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 60 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése