MM HCD080-120-2T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3420057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3420057
EAN / GTIN 7291075446265
Gyártó száma 3420057
L-szám L24060 562

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm, interfész jellemzők T05, vágóél átmérő (DC) 1 mm, max. vágóél hossza (APMX) 7,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfész funkciók T05
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 10,3 mm
  • Profilszög (PRFA) 140 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése