VHM spirális sorjázó 90° 0,5 mm

Cikkszám: GG8154 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 0,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Méret S 0,3 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Élletörő marás 45 fok
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,01 mm
fz előtolás PMMA akrilban 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Tartalom 5
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG8154 0,5
EAN / GTIN 4067263062189

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 208154 sz.
Sorjázó polírozott forgácsterekkel és éles vágóélekkel kifejezetten alumínium és műanyag megmunkálásához.
Tűrés: S méret = +/- 0,2 mm.
Csúcsszög = +/- 5 szögperc.
Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    ⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz