Kúpsüllyesztő, Form C 60° 6,3 mm

Cikkszám: 150820 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 334
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 6,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 334
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 1,6 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150820 6,3
EAN / GTIN 4045197087195

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A forgácsterek telibe köszörültek. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörült és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és rezgésmentes vágás érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.

Felhasználás:

Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz.
Különösen alkalmas menet-magfuratok süllyesztéséhez, valamint szerszám- és készülékgyártásban történő süllyesztésekhez.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz