TPG UNF-1-12-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446115
EAN / GTIN 7291075339321
Gyártó száma 4446115
L-szám L24190 493

Leírás

Leírás:

Závitníky s přímou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, stoupání závitu (TP) 2,083 mm, závit na palec (TPI) 12 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 28 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 1 ″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 2 083 mm
  • col (TPI) 12 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése