{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 145 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Névleges ⌀ DC | 15,51 mm - 17,50 mm | |
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h7 | 18 mm | |
Lépcsőmagasság L1 min - max | 17,50 mm - 40,15 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 125043 15,51-17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406160067 |