Többcélú központfúró lyukfűrésztartóhoz, keményfém hegyű, 6,4x83 mm, szöggel impregnált fához, pórusbetonhoz és szálcementhez alkalmas.

Cikkszám: LXAH99314CTPB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH99314CTPB
EAN / GTIN 885911812627
Gyártó száma LXAH99314CTPB

Leírás

Leírás:

  • Központfúró speciális horonnyal, amely lehetővé teszi a LENOX SNAP-BACK™ tartóval való szerszám nélküli cserét
  • Kompatibilis a hagyományos, 1/4″ szárú szabványos tartókkal is
  • Központfúró különböző alkalmazásokhoz/anyagokhoz - gyors munkavégzéshez kifutás és központlyukasztás nélkül

Tartalom:

  • 1 Többcélú középfúró lyukfűrész tartóhoz, keményfém hegyű, 6,4x83mm, alkalmas szöggel impregnált fához, pórusbetonhoz és szálcementhez
.