Víceúčelový středicí vrták pro držák pilových otvorů, s karbidovým hrotem, 6,4x83 mm, vhodný na dřevo impregnované hřebíky, pórobeton a vláknocement.

Artiklové číslo: LXAH99314CTPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
6,4 mm
Celková délka 83 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo LXAH99314CTPB
EAN / GTIN 885911812627
Číslo výrobce LXAH99314CTPB
L-číslo L51190 345
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Centrický vrták se speciální drážkou, která umožňuje výměnu v kombinaci s držákem LENOX SNAP-BACK™ bez použití nářadí
  • Je kompatibilní i s běžnými standardními držáky se stopkou 1/4″
  • Centrický vrták pro různé aplikace/materiály - pro rychlou práci bez ujíždění a bez středicího úderu

Rozsah dodávky:

  • 1 Víceúčelový středicí vrták pro držák děrovací pily, s karbidovým hrotem, 6,4x83mm, vhodný do dřeva impregnovaného hřebíky, pórobetonu a vláknocementu