• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 31 mm

Cikkszám: 235500 31
Kedvezmény
435,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 31
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 62 mm
Coll ⌀ 1 7/32 coll
Kinyúlási hossz LA 91 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 090408 32-..
Váltólapka csavar készlet 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 146 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235500 31
EAN / GTIN 4047109047358
Gyártó száma U10 23100

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.
  • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
  • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

  • Álló és forgó alkalmazás.
  • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
  • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz