{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 33 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 132 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 172 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 210 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 33 | |
EAN / GTIN | 4047109097438 | |
Gyártó száma | U14 03300 |