GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 23 mm

Cikkszám: 234010 23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Drill
Névleges ⌀ D 23
Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 92 mm
Kinyúlási hossz LA 112 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Maximális állítási határérték Vmax 0,25 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 080407
Váltólapka csavar készlet 239700 8IP (1,3 Nm)
Váltólapka minőség belső vágóélhez HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234010 23
EAN / GTIN 4045197740342

Leírás

Kivitel:

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
Furattűrés: − 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Alkalmazható:

SOGX 080407 váltólapkák.

Figyelem:

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz