{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Drill | |
Névleges ⌀ D | 26,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 81 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 080407 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Váltólapka minőség belső vágóélhez | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 234005 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197696632 |