IFP 3493-SPADE IQ IC908 Cserélhető DFN fúrófejek rozsdamentes acélhoz (ISO M) és magas hőmérsékletű ötvözetekhez (ISO S)

Cikkszám: 3392193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392193
EAN / GTIN 7291075452709
Gyártó száma 3392193
L-szám L24050 2720

Leírás

Leírás:

  • Moduláris fúrófejek
  • Vágási átmérő (DC): 1-3/8″
  • Vágóbetét üreg méretkód (SSC): 34.0
  • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 140 fok
  • Réshossz (LPR): 0,776″.

Jellemző:

  • szerszám átméro (DC): 1-3/8″
  • hasznos hossz (LF): 0.567″
  • lapka fészek méret kód (SSC): 34.0
  • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
  • csúcs hossz (PL): 0.20902″
  • kinyúlási hossz (LPR): 0.776″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése