Leírás:
Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 5,8 310 mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 5,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2nd, tokmány hossza (LCF) 135 mm, teljes hossz (OAL) 360 mm, 1 fok (SIG) Tényleges hossz (LU) 302 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 5,8 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 5,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 310 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 360 mm
- Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 302 mm