SCD 058-302-060 SXC50 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 50xD

Réf.: 9573197
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9573197
EAN / GTIN 7291075437188
Réf. fabricant 9573197
Article hors catalogue L24020 72

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 310 mm, Longueur hors tout (OAL) 360 mm, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur utile (LU) 302 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 310 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 360 mm
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 302 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout