Keményfém fúrószár SDS-max 24X320 mm

Cikkszám: 789200 24X320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Max

Termékadatok

Technikai adatok

24 mm
Teljes hossz 320 mm
Spirálhossz 200 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Max
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789200 24X320
EAN / GTIN 4002395374304
Gyártó száma 4932352772

Leírás

Kivitel:

Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.
Erősebb hajlított hegy: precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.
Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm ⌀-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

> 500 mm hossz esetén legalább 150 mm mélyen végezzen (elsősorban azonos ⌀-jű) előfúrást rövid fúróval.
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
    ⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz