{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀-höz, D | 25 mm | |
Befogó | Hengeres szár | |
belső hűtés | igen | |
Külső ⌀ d1 | 24,8 mm | |
Teljes hossz L | 190 mm | |
Hasznos hossz L1 | 124 mm | |
Szár ⌀ DS h6 | 32 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 35 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 210562 25 | |
EAN / GTIN | 4045197558046 |