{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | TopCut | |
| za ⌀ rezne glave D | 25 mm | |
| Prihvat | Cilindrična drška | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Vanjski ⌀ d1 | 24,8 mm | |
| Ukupna duljina | 190 mm | |
| Korisna duljina L1 | 124 mm | |
| ⌀ drške DS h6 | 32 mm | |
| preporučeni stezni moment | 35 Nm | |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
| Broj artikla | 210562 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197558046 | |
| Broj proizvođača | 210562 25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |