{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | B06 | |
Szerszámanyag | HSS Co 10 | |
Furatmélység | 60 mm | |
Max. emelkedéshez | 3 mm | |
Min furat ⌀-höz | 14 mm | |
Teljes hossz | 95 mm | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 240084 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109017054 | |
Gyártó száma | H15 21460.93 |