{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AKDUX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
Hasznos hossz | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,5 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270571 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065819 | |
Gyártó száma | A06.1830.30.62.20YL X800 |