VNGA 160408 ME

Cikkszám: 255682 ME
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNGA 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség KBN25M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel ME
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255682 ME
EAN / GTIN 4960664529971
Gyártó száma TBZ06008

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge; váltólapkánként 2 ill. 3 él.