VCMT 160402 IC807

Cikkszám: 261391 IC807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Váltólapka ISO kód VCMT 160402
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség IC807
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő F3M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1,8 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 80 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Gyártó jelölése VCMT 160402-F3M IC807
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261391 IC807
EAN / GTIN 7291075351552
Gyártó száma 3358995

Leírás

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.