VBMT 160404 CCX

Cikkszám: 261182 CCX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,02 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CCX
Szerszámanyag Cermet
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PP
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261182 CCX
EAN / GTIN 4960664912148