VBMT 110304 CCX

Cikkszám: 261174 CCX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 110304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CCX
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő PP
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261174 CCX
EAN / GTIN 4960664912124

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Száraz