Plaquita de corte de torneado VBMT 110304, para el acabado

Número de artículo: 261174 CCX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte VBMT110304
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento con recubrimiento
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas PP
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11,1 mm
Altura del filo de corte 3,18 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 5 grados
Código ISO VBMT 110304
Diámetro del orificio de fijación 2,8 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 1,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 140 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 300 m/min
Avance, mín. fz 0,05 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,25 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante CCX
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte VB1104043N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 VB1104043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Peso 25 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 261174 CCX
EAN / GTIN 4960664912124
Número del fabricante TMJ40094
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG (G)
K
kontinuerlig
 
tør