Esztergakés SVJBR 93°, VB.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 261108 20/11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVJBR/L 2020K11
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 23 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261108 20/11
EAN / GTIN 4045197655776
Gyártó száma 261108 20/11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek