TNMG 160408 PV720

Cikkszám: 251474 PV720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,85 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PV720
Szerszámanyag Cermet
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő PQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 520 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251474 PV720
EAN / GTIN 4960664725403
Gyártó száma TLD06243

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Száraz