TDAT 070102 HB7125-1

Cikkszám: 268630 HB7125-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TDAT 070102
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7125-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,23 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,23 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 140 m/min
Bevonat bevonat nélkül
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268630 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057824

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz