SNMG 120412 HB7035-1

Cikkszám: 251226 HB7035-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7035-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő SM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 320 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251226 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874511

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított