SNMG 120408 HBT130

Cikkszám: 251396 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
881 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120404
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MR
Fogásmélység ap 2 mm - 6 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 180 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251396 HBT130
EAN / GTIN 4062406256616