{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA6525 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MS | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251254 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471874 | |
Gyártó száma | TJV05232 |