SNMG 120404 HB7130-2

Cikkszám: 251222 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
386 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7130-2
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251222 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263330257