SNMG 120404 HBT130

Cikkszám: 251160 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő MF
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 220 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251160 HBT130
EAN / GTIN 4062406256555