• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

RC.X 1003 HB725

Cikkszám: 260640 HB725
Kedvezmény
7,09 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
715 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RCMX 1003
Minőség HB725
Szerszámanyag HM
Bevonat PVD
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő UM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260640 HB725
EAN / GTIN 4062406058647