{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | GPCT S50102 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HU7310 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | AF | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 1,6 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268560 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4062406057510 |