Esztergalapka nagyoláshoz WNMG 080408/30

Cikkszám: GG2597 080408/30
Ár beállítása 30 Darab (5,03 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MR
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2,75 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 120 mm/min
Tartalom 252224 HBT130
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2597 080408/30
EAN / GTIN 4067263095095

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek