Esztergalapka nagyoláshoz DNMG 150608/30

Cikkszám: GG2582 150608/30
Ár beállítása 30 Darab (6,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MR
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 3,75 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 mm/min - 120 mm/min
Tartalom 250786 HBT130
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2582 150608/30
EAN / GTIN 4067263094432

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek