{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 110404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7215 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Forgácstörő | GM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250752 HB7215 | |
EAN / GTIN | 4045197322418 |