• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 110404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250752 HB7215
Sleva
230,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 879 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Délka řezné desky L 11 mm
Provedení řezné desky neutrální
Průměr řezné desky d 9,52 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód DNMG 110404
Provedení lamače třísek GM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Skupina použití nástroje K
Řezné materiály, označení výrobce HB 7405
Povlak CVD
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DN1104042N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DN1104042N
Označení řezné destičky DNMG 110404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 80 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250752 HB7215
EAN / GTIN 4045197322418
Číslo výrobce 250752 HB7215
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché