CNMG 120412 CA025P

Cikkszám: 250372 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat CVD
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PH
Fogásmélység ap 1 mm - 10 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250372 CA025P
EAN / GTIN 4960664863655
Gyártó száma TMH00125