CNMG 120412 CA025P

Número de artículo: 250372 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120412
Radio angular 1,2 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PH
Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250372 CA025P
EAN / GTIN 4960664863655
Número del fabricante TMH00125

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra