• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

CNMG 12040812 HB725

Cikkszám: 250141 HB725
Kedvezmény
8,06 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 899 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 12040812
Minőség HB725
Szerszámanyag HM
Bevonat PVD
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő UM/UG
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250141 HB725
EAN / GTIN 4062406095833