CNMG 120408 HB730-1

Cikkszám: 250158 HB730-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 311 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB730-1
Szerszámanyag HM
Bevonat Nano-PVD
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő XUM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 35 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250158 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941374